5042-09 5042-09 スラックス 桑和 63368525

5042-09 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズ130
内容量1本注文コード63368525品番5042-09
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
色
シルバーグレー
サイズ
130
色番
22
種別
スラックス
分類
定番
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする