DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の サスペンション
DAYTONA(デイトナ)の リアショック
強化リアショック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63368585
品番
95919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
リア車高約15mmアップで、深いバンク角と高い旋回性を実現! クロームメッキボディで引き締まった足回りを演出します。ボディはクロームメッキ仕上げ。取付長340mm。
適合
■アドレスV125S/Sベーシック/Sリミテッド/SS〈L0/1/3〉
■アドレスV125/G/Gリミテッド〈K5/6/7/9、L3〉
●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
●カラーはボディ色/スプリング色で表示。
●イニシャル調整工具:別売りのリングスパナセット(47258)を使用。
●純正サイドスタンド、センタースタンド対応品。
メーカー
スズキ
色
メッキ/メッキ
注意
※シート高が上がり、足付き性が若干悪くなりますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。