桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
5048-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63368769
品番
5048-00
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
素材
綿100%
サイズ
LL
色番
1
分類
夏物
色
ネイビー
種別
長袖ブルゾン