桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
5048-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
SS
注文コード
63368909
品番
5048-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
素材
綿100%
サイズ
SS
色番
22
分類
夏物
色
シルバーグレー
種別
長袖ブルゾン