ブラスト用手袋(フランジ無)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63387458 品番 828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。

仕様左手のみ 用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 トラスコ品番835-3925 材質天然ゴム(制電配合) 厚さ(mm)約1.7 ブラック サイズフリー 質量(g)245 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和の特殊作業用手袋!「ブラスト用手袋」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63387467
2024-08-04
用途:
金属のマット仕上げ
銀工房アラマルーツ 様 (製造業)

アルミナをガンで吹いていました。購入時はしなやかで使いやすかったのですが、使用し始めて1年半で製品に黒い汚れが付くようになり確認してみると手袋が溶けて劣化していました。
こんなものなのかな。。安いものはぶかぶかで使いにくいけど溶けはしないので今後どうするか検討中

対象商品:
63387467
2023-12-15
用途:
ショットピーニングのような作業で使用

以前安価なものを購入したがすぐに破損してしまい、前回こちらを購入した所ある程度使用できた(2年半くらい)ためにリピートで購入しました。より使いやすく耐久性があるものがあればさらにありがたいと思います

対象商品:
63387467
2018-10-22
用途:
サンドブラスト
有限会社東栄製作所 様

肉厚なのにやわらかくて、使いやすい。小さな部品でも左手に持って、作業できる。

対象商品:
63387467
2023-11-18
用途:
サンド ブラスト
有限会社オ-ルドバイカ- 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴムが薄くて2年で破れ、ちぎれが発生するのでもう少し耐久性に留意して欲しいです。

対象商品:
63387467
2022-10-20
用途:
サンドブラスト(ドライ)
有限会社武井研磨工業所 様

左手が厚くできているのは安心感がありますね。逆に言うと右腕側は薄いため腕部(取付け部)が切れやすいかな。しかしこれは当方の取付け部のリングがサビ始めているため、エッジが立ってしまい切れやすくなってしまっているため自己責任です。
ゴムが溶けてという方がおられましたが、汗でもかなり劣化しますので、当方ではニトリル薄手をはめて使用するようにしています。

対象商品:
63387467
2020-05-23
用途:
ブラストガンの使用
びわこ企業株式会社 様

しなやかで耐摩耗性にも優れている、しかし1年程でガンを握るところが、ネチャと溶けたようになり穴が空いた。紫外線や油脂分付着はしていない。使用頻度は少ないので直接メーカーに問い合わせたら一年前後でも劣化によりそうなる場合もあるとのことでした。対応は良かったですが、12,000円もする手袋が一年もたないなんて、もう買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする