画像準備中

1回路用ブランチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出口数:3 付属カップラS-24R 注文コード63399956 品番B-34C
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥52,668
販売価格(税別)
47,880
この商品は仕様・付属カップラなど18種類から選べます 他の種類を見る

1 つの油圧回路を分岐する時に用います。
3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。
3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。

仕様出口数:3 型式ブランチ(1 回路用) 概略質量(kg)7.7 接続口径(Rc)1/2 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラS-24R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする