RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ユニット
1回路用ブランチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出口数:4
付属カップラ
VC-70-R3
注文コード
63399999
品番
B-43VC
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属カップラ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1 つの油圧回路を分岐する時に用います。
3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。
3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
仕様
出口数:4
型式
ブランチ(1 回路用)
概略質量(kg)
7.2
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
70
付属カップラ
VC-70-R3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません