シリンダ内径(Φmm)38
ストローク(mm)20
外形寸法(mm)シリンダ:30
概略質量(kg)1.7
ねじ長さ(mm)カラー:20
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)カラー:M52 × 2
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm2)6.81
最大出力(kN)40
必要油量(cm3)14
シリンダ外径(Φmm)70
ピストン径(Φmm)25
最小全長A(mm)107
位置カップラ:35
センターホール径(Φmm)18.5
突き出し長さ(mm)ピストン:2