RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ユニット
シャットオフ弁付ブランチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
40
仕様
出口数:2
付属カップラ
VC-70-R4
注文コード
63400087
品番
BV-24VC
参考基準価格(税別)
¥145,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・仕様・付属カップラ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出口数:2
型式
ねじ込みタイプ、シャットオフ弁付ブランチ
概略質量(kg)
12.9
最大流量(L/min)
40
接続口径(Rc)
1/2
最高使用圧力(MPa)
70
付属カップラ
VC-70-R4
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません