シャットオフ弁付ブランチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)40 仕様出口数:3 付属カップラS-24R 注文コード63400096 品番BV-34C
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最大流量・仕様・付属カップラなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様出口数:3 型式シャットオフ弁付ブランチ 概略質量(kg)12.9 最大流量(L/min)40 接続口径(Rc)1/2 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラS-24R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする