RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ユニット
シャットオフ弁付ブランチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
10
仕様
出口数:2
付属カップラ
ROC-13R
注文コード
63400184
品番
CBV-23T
参考基準価格(税別)
¥89,760
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・仕様・付属カップラ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出口数:2
型式
カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ
概略質量(kg)
3.8
最大流量(L/min)
10
接続口径(Rc)
3/8
最高使用圧力(MPa)
70
付属カップラ
ROC-13R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません