RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動式シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
仕様
シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付き
付属カップラ
S-1R
注文コード
63401417
品番
LJ3-15S
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様・付属カップラ
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付き
シリンダ内径(Φmm)
77
ストローク(mm)
15
概略質量(kg)
3.5
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻り
最小全長(mm)
58
受圧面積(cm
2
)
46.56
二面幅(mm)
98
最大出力(kN)
300
必要油量(cm
3
)
70
シリンダ外径(Φmm)
105
ピストン径(Φmm)
60
付属カップラ
S-1R
位置
カップラ:19
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません