単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)63 仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き 付属カップラVC-70-R3 注文コード63401584 品番MR1-63VC
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900
この商品はストローク・仕様・付属カップラなど146種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き シリンダ内径(Φmm)43 ストローク(mm)63 長さ(mm)ピストンホール:30 ねじ径カラー: M58 × 2 概略質量(kg)2.3 ねじ長さ(mm)カラー:25 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:荷重戻し 最小全長(mm)125 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 必要油量(cm3)2.3 シリンダ外径(Φmm)57 ピストン径(Φmm)37 ねじにがし長さ(mm)6 付属カップラVC-70-R3 位置カップラ:25 突き出し長さ(mm)ピストン:11、カップラ:≒46 ボス長さ(mm)17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする