材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3概略質量(kg)0.38最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)14.7容積31.2(cm3)、膨張:8.0(cm3)使用作動油一般(鉱物性)適合シリンダ40~1000kN(単動)、40~350kN(複動)付属カップラ片側VC-70-RC3適合ポンプ手動ポンプ全般、足踏ポンプ、バッテリーポンプ、SMP-30/40 シリーズ、EMP-5、EMP-6、MP-4、MP-10、MP-12H、MP-12、MP-15H、MP-17H、可変吐出型ポンプ、気駆動オイルマチックポンプねじ径R3/8最小曲半径(mm)100標準全長(m)15