RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
センターホールシリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
付属カップラ
S-1R
注文コード
63403036
品番
SC3.6-30S
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・付属カップラ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
シリンダ内径(Φmm)
95.5
ストローク(mm)
30
概略質量(kg)
12.7
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
161
受圧面積(cm
2
)
51.42
最大出力(kN)
360
必要油量(cm
3
)
155
シリンダ外径(Φmm)
127
ピストン径(Φmm)
70
付属カップラ
S-1R
位置
カップラ:32
センターホール径(Φmm)
36.5
突き出し長さ(mm)
ピストン:1、カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません