RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
センターホールシリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
63403070
品番
SC6-20VC
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
シリンダ内径(Φmm)
130
ストローク(mm)
20
概略質量(kg)
25
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
170
受圧面積(cm
2
)
88.55
最大出力(kN)
600
必要油量(cm
3
)
178
シリンダ外径(Φmm)
170
ピストン径(Φmm)
95
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:32
センターホール径(Φmm)
54.5
突き出し長さ(mm)
ピストン:3、カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません