RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
材質
超高耐力アルミ
注文コード
63403124
品番
SJ2-100ALS
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超高耐力アルミ
シリンダ内径(Φmm)
65
ストローク(mm)
100
概略質量(kg)
5.6
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
225
受圧面積(cm
2
)
33.18
最大出力(kN)
押側:200
必要油量(cm
3
)
288
シリンダ外径(Φmm)
98
ピストン径(Φmm)
53
付属カップラ
S-1R
位置
カップラ:22
突き出し長さ(mm)
ピストン:17、カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません