RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
126
材質
超高耐力アルミ
付属カップラ
S-1R
注文コード
63403158
品番
SJ2-126S
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・付属カップラ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超高耐力アルミ
シリンダ内径(Φmm)
65
ストローク(mm)
126
径(Φmm)
ヘッドカバー:70
概略質量(kg)
10.2
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
271
受圧面積(cm
2
)
33.18
最大出力(kN)
押側:200
必要油量(cm
3
)
419
シリンダ外径(Φmm)
86
ピストン径(Φmm)
57
付属カップラ
S-1R
位置
カップラ:31
突き出し長さ(mm)
ピストン:31、カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません