材質超高耐力アルミ
シリンダ内径(Φmm)65
ストローク(mm)50
径(Φmm)ヘッドカバー:42
概略質量(kg)6.1
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)167
受圧面積(cm2)33.18
最大出力(kN)押側:200
必要油量(cm3)166
シリンダ外径(Φmm)98
ピストン径(Φmm)45
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:25
突き出し長さ(mm)ピストン:15、カップラ:≒46