ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 付属カップラS-1R 注文コード63403465 品番SN10-200S
参考基準価格(税別)¥828,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品はストローク・材質・付属カップラなど48種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)136.6 ストローク(mm)200 高さ(mm)安全ナット:70 径(Φmm)安全ナット:167、ヘッドカバー:125 穴径(Φmm)安全ナット:4-10 概略質量(kg)72 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 最小全長(mm)485 受圧面積(cm2)146.55 最大出力(kN)1000 必要油量(cm3)2931 シリンダ外径(Φmm)173 ピストン径(Φmm)115 付属カップラS-1R ねじサイズ角:115 × 10 位置カップラ:32 突き出し長さ(mm)ピストン:33、カップラ:≒46 ボス長さ(mm)20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする