シリンダ内径(Φmm)65
ストローク(mm)200
高さ(mm)安全ナット:35
径(Φmm)安全ナット:86、ヘッドカバー:70
穴径(Φmm)安全ナット:4-8
概略質量(kg)14
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)387
受圧面積(cm2)33.18
最大出力(kN)200
必要油量(cm3)664
シリンダ外径(Φmm)86
ピストン径(Φmm)57
付属カップラVC-70-R3
ねじサイズ角:57 × 6
位置カップラ:33
突き出し長さ(mm)ピストン:38、カップラ:≒39
ボス長さ(mm)20