注意
※カラレスやホワイトは単独で屋外に使用しないでください。
※ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
※サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないでください。
※塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石鹸液などで洗ってください。塗装中は換気を良くしてください。
※よく乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
※気温5℃以下の塗装は避けて下さい。
※サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
※塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。
※余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管してください。
※木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料のとけだしではありません。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。