引きシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63403867 品番SP05-150VC
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥119,900
販売価格(税別)
109,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)43 ストローク(mm)150 ねじキャップねじ:1 1/4-11.5NPT ねじ径ピストン:M28 × 2、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT 概略質量(kg)4.5 ねじ長さ(mm)ピストン:30、カラー:25 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 最小全長(mm)460 受圧面積(cm2)7.45 最大出力(kN)50 必要油量(cm3)112 シリンダ外径(Φmm)58 ピストン径(Φmm)30 付属カップラVC-70-R3 位置カップラ:219 ねじ深さ(mm)ベース:25 突き出し長さ(mm)ピストン:184、カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする