RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
回転ラム(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63403955
品番
SRP-05-360-NC
参考基準価格(税別)
¥506,000
販売価格(税込)
¥548,900
販売価格(税別)
¥
499,000
バスケットに入れる
この商品は
付属カップラ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
概略質量(kg)
【回転角度】90°:12.5、180°:13.5、360°:15.0
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
30
作動方式
複動
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
理論:25
取付ねじ
3-(4-M10深15)
必要油量(cm
3
)
【回転角度】90°:32、180°:63、360°:124
トルク(kN・m)
最大: 0.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません