回転ラム(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属カップラVC-70-R3 注文コード63404068 品番SRP-10-180VC
参考基準価格(税別)¥1,390,000 販売価格(税込) ¥1,518,000
販売価格(税別)
1,380,000
この商品は付属カップラなど60種類から選べます 他の種類を見る

両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。

概略質量(kg)【回転角度】90°: 117、180°:127、360°:150 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)30 作動方式複動 圧力(MPa[kgf/cm2])理論:25.4 取付ねじ3-(4-M18深30) 必要油量(cm3)【回転角度】90°:609、180°:1218、360°:2436 付属カップラVC-70-R3 トルク(kN・m)最大:10
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする