ストローク(mm)スイング:28、垂直降下:7、計:35
幅(mm)アーム:38
ねじ径カラー:M70 × 2
概略質量(kg)5.4
ねじ長さ(mm)カラー:81
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ねじ寸法アーム:M16 × 2
受圧面積(cm2)4.42
アーム長さ(mm)有効:70、最大:114
回転方向左へ 90°
最大出力(kN)17.6
必要油量(cm3)16
シリンダ外径(Φmm)70.5
ピストン径(Φmm)35.5
付属カップラVC-70-R3
ストレート部(mm)22
ポート位置(mm)127
最大全長(mm)237.5
突き出し長さ(mm)カップラ:≒46
ボス長さ(mm)20