スイングシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)スイング:30、垂直降下:10、計:40 注文コード63404698 品番SW05-40LT
参考基準価格(税別)¥197,120 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。

ストローク(mm)スイング:30、垂直降下:10、計:40 幅(mm)アーム:70 ねじ径カラー:M100 × 2 概略質量(kg)13.6 ねじ長さ(mm)カラー:90 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)40 作動方式複動 方式リターン:オイル ねじ寸法アーム:M20 × 2.5 受圧面積(cm2)8.63 アーム長さ(mm)有効:100、最大:165 回転方向左へ 90° 最大出力(kN)34.5 必要油量(cm3)35 シリンダ外径(Φmm)100 ピストン径(Φmm)50 付属カップラROC-13R ストレート部(mm)20 ポート位置(mm)138 最大全長(mm)278 突き出し長さ(mm)カップラ:≒49
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする