ストローク(mm)スイング:30、垂直降下:10、計:40
幅(mm)アーム:70
ねじ径カラー:M100 × 2
概略質量(kg)13.6
ねじ長さ(mm)カラー:90
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
作動方式複動
方式リターン:オイル
ねじ寸法アーム:M20 × 2.5
受圧面積(cm2)8.63
アーム長さ(mm)有効:100、最大:165
回転方向左へ 90°
最大出力(kN)34.5
必要油量(cm3)35
シリンダ外径(Φmm)100
ピストン径(Φmm)50
付属カップラVC-70-R3
ストレート部(mm)20
ポート位置(mm)138
最大全長(mm)278
突き出し長さ(mm)カップラ:≒46