シリンダ内径(Φmm)80
ストローク(mm)150
ねじ径ピストン:M52 × 2.0、カラー:M127 × 2.5
概略質量(kg)27
ねじ長さ(mm)ピストン:35、カラー:55
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5
最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20
作動方式複動
最小全長(mm)345
受圧面積(cm2)押側:50.26、引側:26.50
最大出力(kN)押側:1000、引側:53.0
必要油量(cm3)754
シリンダ外径(Φmm)127
ピストン径(Φmm)55
付属カップラS-4R
位置【カップラ】押側:32、引側:85
ポート位置(mm)188
突き出し長さ(mm)ピストン:40、【カップラ】押側:≒62、引側:≒62