シリンダ内径(Φmm)115
ストローク(mm)100
ねじ径ピストン:M84 × 3.0、カラー:M185 × 3.0
概略質量(kg)60
ねじ長さ(mm)ピストン:35、カラー:65
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5
最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20
作動方式複動
最小全長(mm)325
受圧面積(cm2)押側:103.86、引側:40.25
最大出力(kN)押側:2000、引側:80.5
必要油量(cm3)1039
シリンダ外径(Φmm)185
ピストン径(Φmm)90
付属カップラS-4R
位置【カップラ】押側:48、引側:97
ポート位置(mm)140
突き出し長さ(mm)ピストン:40、【カップラ】押側:60≒、引側:≒60