RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
70MPa 水用高圧ナイロンホース
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63404944
品番
WNH3/8-2X
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。
口金の材質はステンレス製です。
標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
70
概略質量(kg/m)
0.21
容積
31.2(cm
3
/m)、膨張:4.8(cm
3
/m)
ホース長さ(mm)
2
ねじ径R
3/8
最小曲半径(mm)
55
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません