RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
水用単動シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63404996
品番
WS2-50X
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
必要水量(cm
3
):144
シリンダ内径(Φmm)
60.5
ストローク(mm)
50
概略質量(kg)
4.7
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm
2
)
28.74
使用流体
作動液:水道水
最大出力(kN)
200
付属カップラ
WOC-13R
突き出し長さ(mm)
カップラ:≒51
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません