ミニシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード63405145 品番BR-1-10-NC
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)14 ストローク(mm)10 外形寸法(mm)シリンダ:36 概略質量(kg)0.8 ねじ長さ(mm)カラー:15 接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M12 × 1.5、カラー:M33 × 2 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)1.53 最大出力(kN)10 必要油量(cm3)2 シリンダ外径(Φmm)55 ピストン径(Φmm)12 最小全長A(mm)87 位置カップラ:22 突き出し長さ(mm)ピストン:10
関連資料:(1.18MB)
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする