ミニシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 注文コード63405154 品番BR-2-20-NC
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 外形寸法(mm)シリンダ:40 概略質量(kg)1.1 ねじ長さ(mm)カラー:15 接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M16 × 1.5、カラー:M36 × 2 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)3.14 最大出力(kN)20 必要油量(cm3)7 シリンダ外径(Φmm)60 ピストン径(Φmm)16 最小全長A(mm)97 位置カップラ:25 突き出し長さ(mm)ピストン:16
関連資料:(1.18MB)
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする