シリンダ内径(Φmm)28.6
ストローク(mm)20
外形寸法(mm)シリンダ:45
概略質量(kg)1.3
ねじ長さ(mm)カラー:15
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径(mm)ピストン:M18 × 1.5、カラー:M42 × 2
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm2)6.42
最大出力(kN)40
必要油量(cm3)13
シリンダ外径(Φmm)60
ピストン径(Φmm)25
最小全長A(mm)90
位置カップラ:25
突き出し長さ(mm)ピストン:10