RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ミニシリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
63405179
品番
BRS-1-10-NC
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
14
ストローク(mm)
10
概略質量(kg)
0.4
ねじ長さ(mm)
カラー:65
接続口径(Rc)
カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)
70
ねじ径(mm)
ピストン:M12 × 1.5、カラー:M33 × 2
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm
2
)
1.53
スパナ掛り幅
二面:22
最大出力(kN)
10
必要油量(cm
3
)
2
シリンダ外径(Φmm)
30.5
ピストン径(Φmm)
12
最小全長A(mm)
87
突き出し長さ(mm)
ピストン:10
関連資料:
(1.18MB)
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。