RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ミニシリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
63405188
品番
BRS-2-20-NC
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
概略質量(kg)
0.5
ねじ長さ(mm)
カラー:70
接続口径(Rc)
カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)
70
ねじ径(mm)
ピストン:M16 × 1.5、カラー:M36 × 2
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm
2
)
3.14
スパナ掛り幅
二面:22
最大出力(kN)
20
必要油量(cm
3
)
7
シリンダ外径(Φmm)
33
ピストン径(Φmm)
16
最小全長A(mm)
97
突き出し長さ(mm)
ピストン:16
関連資料:
(1.18MB)
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。