RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径R
3/8
内径(Φmm)
9.5
注文コード
63405364
品番
H3/8B-3VC
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・内径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
容積
71cm
3
/m
膨張10.4cm
3
/m
材質
合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
70
外径(Φmm)
20
概略質量(kg/m)
0.66
使用作動油
一般(鉱物性)
適合シリンダ
500〜2000kN(複動)
付属カップラ
片側VC-70-RC3
適合ポンプ
MP-12
ねじ径R
3/8
最小曲半径(mm)
130
標準全長(m)
3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。