高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径R3/8 内径(Φmm)6.3 注文コード63405468 品番NH3/8-1.5VC
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はねじ径R・内径など62種類から選べます 他の種類を見る

両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。

材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜100 内径(Φmm)6.3 概略質量(kg)0.38 最高使用圧力(MPa)70 外径(Φmm)14.7 容積31.2(cm3)、膨張:8.0(cm3) 使用作動油一般(鉱物性) 適合シリンダ40〜1000kN(単動)、40〜350kN(複動) 付属カップラ片側VC-70-RC3 適合ポンプ手動ポンプ全般、足踏ポンプ、バッテリーポンプ、SMP-30/40 シリーズ、EMP-5、EMP-6、MP-4、MP-10、MP-12H、MP-12、MP-15H、MP-17H、可変吐出型ポンプ、気駆動オイルマチックポンプ ねじ径R3/8 最小曲半径(mm)100 標準全長(m)1.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする