材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40〜100
内径(Φmm)6.3
概略質量(kg)0.38
最高使用圧力(MPa)70
外径(Φmm)14.7
容積31.2(cm3)、膨張:8.0(cm3)
使用作動油一般(鉱物性)
適合シリンダ40〜1000kN(単動)、40〜350kN(複動)
付属カップラ片側VC-70-RC3
適合ポンプ手動ポンプ全般、足踏ポンプ、バッテリーポンプ、SMP-30/40 シリーズ、EMP-5、EMP-6、MP-4、MP-10、MP-12H、MP-12、MP-15H、MP-17H、可変吐出型ポンプ、気駆動オイルマチックポンプ
ねじ径R3/8
最小曲半径(mm)100
標準全長(m)1