RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧(高圧)用カプラ
ワンタッチカップラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63405608
品番
ROC-13H
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
抜け防止用ロック機構付です。
全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
付属品
ROC-13H-DC
概略質量(kg)
0.25
最高使用圧力(MPa)
70
使用流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-30〜100
ねじ径R
c3/8
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。