カップラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ホース側カップラ ねじ径Rc3/8 使用流体一般作動油 注文コード63405687 品番S-1H
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・ねじ径R・使用流体など10種類から選べます 他の種類を見る

油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。

付属品S-1H-DC 仕様ホース側カップラ 概略質量(kg)0.12 最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 ねじ径Rc3/8
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする