RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧(高圧)用カプラ
カップラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリンダ側カップラ
ねじ径R
3/8
使用流体
一般作動油
注文コード
63405696
品番
S-1R
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ねじ径R・使用流体
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
付属品
S-1R-DC
仕様
シリンダ側カップラ
概略質量(kg)
0.13
最高使用圧力(MPa)
70
使用流体
一般作動油
ねじ径R
3/8
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。