圧力計取付金具

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属カップラROC-13R、13H 付き 注文コード63405714 品番T-1T
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属カップラなど8種類から選べます 他の種類を見る

理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。

概略質量(kg)0.9 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラROC-13R、13H 付き
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする