複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 付属カップラS-1R 注文コード63405915 品番D04-250S
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥86,790
販売価格(税別)
78,900
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

ストローク(mm)250 ねじ径キャップ:3/4-14NPT、ベース:3/4-14NPT 概略質量(kg)4.3 ねじ長さ(mm)キャップ:24、カラー:23 外形(mm)シリンダ:50 最小全長(mm)386 ねじ径(M×P)ピストン:M18 × 1.5、カラー:M45 × 1.5 最大出力(kN)40 必要油量(cm3)161 ピストン径(Φmm)22 ねじにがし長さ(mm)3 付属カップラS-1R 位置【カップラ】押側:47、引側:45 ねじ深さ(mm)21 ポート間距離(mm)261 突き出し長さ(mm)ピストン:33、カップラ:≒53 ボス長さ(mm)押側、引側:17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする