RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
複動式シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
付属カップラ
VC-70-R4
注文コード
63405985
品番
D10-300VC
参考基準価格(税別)
¥492,200
販売価格(税込)
¥537,900
販売価格(税別)
¥
489,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最高使用圧力・付属カップラ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンメッキ付き。
ストローク(mm)
300
ねじ径
カラー:M170 × 3
概略質量(kg)
81
ねじ長さ(mm)
カラー:65
外形(mm)
シリンダ:171
最小全長(mm)
598
ねじ径(M×P)
ピストン:90 × 3、カラー:M170 × 3
最大出力(kN)
1000
必要油量(cm
3
)
4397
ピストン径(Φmm)
95.15
ねじにがし長さ(mm)
5
付属カップラ
VC-70-R4
位置
【カップラ】押側:30、引側:101
ポート間距離(mm)
397
突き出し長さ(mm)
ピストン:70、カップラ:≒45
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません