複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 付属カップラS-24R 注文コード63405994 品番D10-500C
参考基準価格(税別)¥757,000 販売価格(税込) ¥823,900
販売価格(税別)
749,000
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

ストローク(mm)500 ねじ径カラー:M185 × 3 概略質量(kg)152 ねじ長さ(mm)カラー:65 外形(mm)シリンダ:185 最小全長(mm)912 ねじ径(M×P)ピストン:90 × 3カラー:M185 × 3 最大出力(kN)1000 必要油量(cm3)7328 ピストン径(Φmm)95.15 ねじにがし長さ(mm)5 付属カップラS-24R 位置【カップラ】押側:40、引側:107 ポート間距離(mm)695 突き出し長さ(mm)ピストン:70、カップラ:≒56
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする