RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
複動式シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
付属カップラ
VC-70-R4
注文コード
63406010
品番
D10-500VC
参考基準価格(税別)
¥756,200
販売価格(税込)
¥823,900
販売価格(税別)
¥
749,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最高使用圧力・付属カップラ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ピストンメッキ付き。
ストローク(mm)
500
ねじ径
カラー:M185 × 3
概略質量(kg)
152
ねじ長さ(mm)
カラー:65
外形(mm)
シリンダ:185
最小全長(mm)
912
ねじ径(M×P)
ピストン:90 × 3カラー:M185 × 3
最大出力(kN)
1000
必要油量(cm
3
)
7328
ピストン径(Φmm)
95.15
ねじにがし長さ(mm)
5
付属カップラ
VC-70-R4
位置
【カップラ】押側:40、引側:107
ポート間距離(mm)
695
突き出し長さ(mm)
ピストン:70、カップラ:≒45
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません