複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70-R3 注文コード63406037 品番D1-100VC
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,390
販売価格(税別)
64,900
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)43 ストローク(mm)100 長さ(mm)ピストン:9 概略質量(kg)4.5 ねじ長さ(mm)キャップ:30、からー:25、ベース:25 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M28 × 2、キャップ:1 1/4-11.5NPT、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT 作動方式複動 最小全長(mm)281 最大出力(kN)押側:100、引側:51.3 押側受圧面積(cm2)14.52 必要油量(cm3)146 シリンダ外径(Φmm)58 ピストン径(Φmm)30 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)7.45 付属カップラVC-70-R3 位置【カップラ】押側:40、引側:57 ねじ深さ(mm)ベース:25 ポート間距離(mm)147 突き出し長さ(mm)ピストン:37、S(押側)≒ 39 V(引側)≒ 46 ボス長さ(mm)引側:20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする