複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70-R4 注文コード63406177 品番D20-150VC
参考基準価格(税別)¥656,200 販売価格(税込) ¥713,900
販売価格(税別)
649,000
この商品はストローク・最高使用圧力・付属カップラなど94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)190.6 ストローク(mm)150 長さ(mm)ピストン:7 概略質量(kg)130 ねじ長さ(mm)カラー:73 接続口径(Rc)カップラ:1/2 最高使用圧力(MPa)70 ねじ径(mm)ピストン:M120 × 4、キャップ:、カラー:M240 × 4、ベース: 作動方式複動 最小全長(mm)473 最大出力(kN)押側:2000、引側:976 押側受圧面積(cm2)285.26 必要油量(cm3)4279 シリンダ外径(Φmm)241 ピストン径(Φmm)136.42 ねじにがし長さ(mm)5 引側受圧面積(cm2)139.09 付属カップラVC-70-R4 位置【カップラ】押側:35、引側:114 ポート間距離(mm)246 突き出し長さ(mm)ピストン:78
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする